18-8シェイプライン浅型ザル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27582976 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

背の低いざるです。

材質18-8ステンレス サイズ(cm)22 外径×高さH(Φmm×mm)220×58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27582994
2022-03-10
用途:
台所用
有限会社漢法院 様 (医療・福祉・介護関連業)

作りがしっかりして、大きさも使い勝手が良く、ひとつあると便利です。

対象商品:
27583003
2019-06-12
用途:
洗浄後の乾燥
電気・ガス・熱供給・水道業

部品などを洗浄した後の乾燥に使っています。
今まではプラスチックのざるでしたが、プラスチックだと網目が太く、部品などとの接触面積が大きく、液残りでの洗浄ムラが出やすかったので。
物はしっかりした作りで、多少重い物を入れても大きな変形など出ないので、満足しています。
ホームセンターなどではボウル型しか置いてなくて、需要が少ないのかな?と思っていた時に、こちらで発見して購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする