グッドシェイプ18-8平型ザル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27583019 品番 27.5cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

干し物等に便利です。
枠のフチは広めの設計で強度がアップしてます。

材質18-8ステンレス サイズ(cm)27.5 内径×高さH(Φmm×mm)275×73 網目12メッシュ 外径(mm)300 アズワン品番64-5193-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27583055
2021-11-20
用途:
小物(ネジ類)の洗浄
テクノクオーツ株式会社 様 (製造業)

重ねて多段で使えますので小物の洗浄に便利です。申し分ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする