金伊工業
金伊工業の キッチン・調理用品
金伊工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
金伊工業の ザル・カゴ(手なし)
グッドシェイプ18-8平型ザル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27583046
品番
35cm
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
干し物等に便利です。
枠のフチは広めの設計で強度がアップしてます。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
35
内径×高さH(Φmm×mm)
350×75
網目
12メッシュ
外径(mm)
375
アズワン品番
64-5193-80