エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-8HACCP対応ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27583089
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
21
質量(g)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
230×85
板厚(mm)
0.6