27cm 18-8HACCP対応ボール エムテートリマツ 27583107 27cm 18-8HACCP対応ボール エムテートリマツ 27583107

18-8HACCP対応ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27583107 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。

材質18-8ステンレス サイズ(cm)27 質量(g)415 外径×高さH(Φmm×mm)297×100 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27583116
2023-03-19
用途:
冷凍のタコ等を溶かすのに使用
有限会社ケイアイサポート 様 (飲食業)

これは良い 軽くて同じメーカのパンチングボールと嵌合性抜群違うサイズも買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする