ラクロックコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27583186 品番G1079GY
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。
蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)66 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27583186
2021-06-01
用途:
水道
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

メーカーものなので安心して使用できる。色もいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする