曜日別特売
- Twistロングポット 明和 27583229

Twistロングポット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
ホワイト
容量(L)6
内容量1個注文コード27583229品番-
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。

用途プランター、鉢カバーとして容量(L)6ホワイトサイズ8号質量(g)345寸法(幅W×高さH)(mm)236×267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583265
2025-01-16
用途: 植物を植える

値段の割に見た目がよい商品です
またリピート買いしたいと思います

対象商品 : 27583229
2022-06-02
用途: プレゼント用の鉢
その他業種

株分した苗をプレゼントする時の鉢として購入しました。北欧風の鉢でオシャレで値段が安くて軽いとても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする