Twistロングポット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27583247 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。

容量(L)3.8 ホワイト 用途プランター、鉢カバーとして サイズ7号 質量(g)240 寸法(幅W×高さH)(mm)208×232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27583265
2025-01-16
用途:
植物を植える

値段の割に見た目がよい商品です
またリピート買いしたいと思います

対象商品:
27583229
2022-06-02
用途:
プレゼント用の鉢
その他業種

株分した苗をプレゼントする時の鉢として購入しました。北欧風の鉢でオシャレで値段が安くて軽いとても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする