ABC商会
ABC商会の 床/コンクリート/道路用
ABC商会の 床/コンクリート
ケミクリートE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
27583913
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
色
#1201
用途
各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
セット内容
基材15kg、硬化剤3kg
主な用途
駐車場、倉庫、工場、床
危険等級
V
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
13710mL
特性
防食性、耐久
危険物の性状
非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300