画像準備中

ケミクリートE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18kg) 注文コード 27583983 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。

#1505 用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 セット内容基材15kg、硬化剤3kg 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量13710mL 特性防食性、耐久 危険物の性状非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする