キャンパスバインダー<スマートリング60>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27585444 品番 ル-SP706T
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。
ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。
とじ具の開閉をロックするストッパー付き。
不意に開かず、持ち歩きも安心。

色(表紙)透明 セット内容中紙10枚、扉紙1枚 寸法(mm)208×17×270 透明 サイズB5-S タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数26 最大収納枚数(枚)60 材質(表紙)R-PP 中紙ノ-836BTN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27585435
2023-05-15
用途:
書き物
製造業

以前、同じ様なキャンパスバインダーを購入したけれど、インデックスを付けると正背面からはみ出して、シールのインデックスだと折れ曲がってしまったので、こちらを購入。
しっかりインデックスを表紙がカバーしてくれて、カバンに入れても折れ曲がったりしないので助かる。
本当は、パープルが欲しかったけれど、選択肢には無く青を購入した。

対象商品:
27585408
2019-01-13
用途:
業務、勉強用に。
運輸・通信業

リング開閉にとても力が必要で、しかし折れそうで力加減がとても難しい。
表紙の色が増えるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする