コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
ガバットファイル<NEOS>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27585469
品番
フ-NE90DG
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
セミワイド表紙を採用することで、A4リフィルをとじてもはみ出さずに使え、穴をあけたくない書類も合わせて管理可能です。
種類
フラットファイル
サイズ
A4-S
色(表紙)
オリーブグリーン
穴数
2穴
タイプ
タテ型
最大収納枚数(枚)
1000
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
14〜114
材質(表紙)
色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
1〜100
とじ仕様
80mmピッチ
外寸法(高さH×幅W)(mm)
303×240
エコマーク認定番号
17 112 234