サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの タグガン
タグガン タグメイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
(タグピン)タグメイトピンMS
注文コード
27585627
品番
2200MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。
適合
(タグピン)タグメイトピンMS
色
透明緑
タイプ
スタンダード針機
針径(Φmm)
1.8
アズワン品番
61-7254-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
11以内
注意
タグピンは別売りとなります。ロング針機(SL・XL)にて短いピンをご利用時は付属アダプタをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27585627
2200MS
85439918
2200MS
タグガン タグメイト
サトーゴーセー
1台
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です