サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの タグガン
タグガン タグメイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27585636
品番
2200SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。
適合
(タグピン)タグメイトピンMS
色
黄色
タイプ
スタンダードロング針機(厚手素材用)
針径(Φmm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
20以内
注意
タグピンは別売りとなります。ロング針機(SL・XL)にて短いピンをご利用時は付属アダプタをご使用ください。