サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの タグガン
タグガン針 タグメイト交換針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
適合機種
2200MX
注文コード
27585688
品番
N-MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タグガン タグメイト用交換針となります。
適合機種
2200MX
針長(mm)
25.5
針径(Φmm)
1.4
アズワン品番
61-7254-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
8.5以内
注意
機種により使用できる針が異なります。適合機種をご確認ください。