サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの タグガン
タグガン針 タグメイト交換針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
適合機種
2200XL
注文コード
27585697
品番
N-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タグガン タグメイト用交換針となります。
適合機種
2200XL
針長(mm)
38.5
針径(Φmm)
1.5
適合厚さ(mm)
19.5以内
注意
機種により使用できる針が異なります。適合機種をご確認ください。