サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの ピン/クリップ
タグピン タグメイトピン カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本)
注文コード
27585907
品番
MX-15hd
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるカラータイプのタグピンです。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。
適合機種
2200MX/2200XL
材質
ナイロン66
長さ(mm)
15
色
赤
注意
機種により使用できるピンが異なります。適合機種をご確認ください。