TF-F9 S管ロック サトーゴーセー 27586345 TF-F9 S管ロック サトーゴーセー 27586345 TF-F9 S管ロック サトーゴーセー 27586345

S管ロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200本) 注文コード 27586345 品番 TF-F9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。

長さ(mm)274 用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。 材質ナイロン66 乳白 タイプフック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
弊社商品を吊り下げて販売展開する為
卸売・小売業

ありそうでなかった新しい理想の販売展開が可能になりました。
S管ロックの新たな可能性を引き出せたと思います。

対象商品:
27586327
2022-06-26
用途:
チラシのPOP用
製造業

チラシのPOP用として使用しました。
他メーカーよりコスパも良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする