ファスナージャパン
ファスナージャパンの 店舗運営用品
ファスナージャパンの 値付け/タグ用品
ファスナージャパンの タグ
クリスタルロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
27586354
品番
CL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡単に取り付け可能なリング状の結束具です。
長さ(mm)
80
種別
No.3
色
透明
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン