ファスナージャパン
ファスナージャパンの 店舗運営用品
ファスナージャパンの 値付け/タグ用品
ファスナージャパンの タグ
クリスタルロック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
27586379
品番
CL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
簡単に取り付け可能なリング状の結束具です。
長さ(mm)
130
種別
No.5
色
黒
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン