ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 出力トルク範囲(cN・m)10〜118 注文コード27586756 品番5K-120L-SWP
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は出力トルク範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
出力トルク範囲(cN・m)10〜118 付属品ビット:(+)No.1、2 仕様カーボンブラシ_KB-1 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 適合ねじ小ネジ:2.0〜3.0mm、タッピンネジ:2.0〜2.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする