KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 電動工具 本体
KANON(中村製作所)の 締付/穴あけ(電動工具)
KANON(中村製作所)の 電動ドライバー
ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
出力トルク範囲(cN・m)
19〜118
注文コード
27586765
品番
5K-120P-SWP
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
出力トルク範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力トルク範囲(cN・m)
19〜118
付属品
ビット:(+)No.1、2
仕様
カーボンブラシ_KB-1
質量(kg)
0.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
適合ねじ
小ネジ:2.0〜3.0mm、タッピンネジ:2.0〜2.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
2.0〜3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0〜2.6