ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 卓上型
静電気除去ミニファン(スタンド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27587474
品番
F-6RST
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
除電方式
交流高電圧コロナ放電式
用途
電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×75×142
最大風量(m
3
/min)
0.78
イオンバランス
±10V以内
除電時間(秒)
3.0以下
入力電源(V)
DC24
注意
※必ず指定の電源アダプタをご使用下さい