セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
ALBAピコスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27587526
品番
ADMD008
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
黒
厚さ(mm)
27
質量(g)
70
精度
平均月差±30秒
材質(ケース)
プラスチック
ガラス部
アクリル
機能
サウンドオン/オフ、フルオートカレンダー、ストップウオッチ(1/100秒計測 100時間計)、アラーム
電池寿命
約2年
駆動方式
電池式クォーツ
材質(バンド)
ナイロン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません