画像準備中

ALBAピコスタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27587553 品番 ADMD010
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
厚さ(mm)27 質量(g)70 精度平均月差±30秒 材質(ケース)プラスチック ガラス部アクリル 機能サウンドオン/オフ、フルオートカレンダー、ストップウオッチ(1/100秒計測 100時間計)、アラーム 電池寿命約2年 駆動方式電池式クォーツ 材質(バンド)ナイロン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする