※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーダイヤル錠タイプ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ウォームホワイト 付属品棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し 注文コード27587867 品番LK1JND-AW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。

ダイヤル錠(自由変換式) 付属品棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し 材質【本体・扉】スチール塗装仕上 質量(kg)29.2 ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする