※画像は棚4段のイメージとなります。

軽量ラックTSシリーズ 棚板付 (荷重80kg)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27605123 品番 8238-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽量用のラック。棚板付。

棚段数(段)4 間口(cm)181 奥行き(cm)46 高さ(cm)190 シルキー 用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
陳列什器の選択は「お願いとご注意」資料中の耐荷重性能をご確認の上行って下さい。棚1段当りの耐荷重は80kgです。各サイズ天板・ベース棚を含む棚段数です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする