953-48 仕切板S 中日販売 27609637 953-48 仕切板S 中日販売 27609637

仕切板S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 27609637 品番 953-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

1商品毎に仕切れます。

透明 間口(cm)4 奥行き(cm)30 高さ(cm)7 用途1商品毎に仕切れます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
奥行は適応棚板の寸法を示し実寸法とは異なります。15用14.7・20用17.7・24用21.2・30用27.2・36用33.2・40用37.2・45用41.5・60用56.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする