※下図両サイドがサイド。真ん中がセンター。画像上は使用イメージです
中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ゴンドラ什器
中日販売の スチール什器
マグネットノート仕切サイドセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1組)
注文コード
27609935
品番
7598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ノートを陳列する際のサイド仕切です。
色
透明
間口(cm)
4
奥行き(cm)
15
高さ(cm)
8
用途
ノートを陳列する際のサイド仕切です。マグネット付で便利。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
取付図を参照下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません