※商品はPCモールフックのみ1式となります。
中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ゴンドラ什器
中日販売の スチール什器
PCモールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27613356
品番
6572-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
商品が前方上側に持ち出して陳列可能。スライドレール用リターンPOPホルダーが使用可能。
用途
商品が前方上側に持ち出して陳列可能。
色
シルキー
長さ(cm)
21
寸法(Φmm)
4
間口(cm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。間口120は取付フック3本式。その他は2本式。カラーレール(別売)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません