曜日別特売
7448 ネットPCフック貼付用55C 中日販売 27615623

※商品はスチール製ネットPCフック(貼付用)のみ1セット10本となります。

ネットPCフック貼付用55C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(cm)20
内容量1セット(10本)注文コード27615623品番7448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。貼付ホルダータイプ。

用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフッククローム長さ(cm)20寸法(Φmm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。発注単位10本。通路側の安全の為、サイドネットへの取付時は、フック長さ5cmまでをご使用下さい。PCホルダーサイズはカード寸法を示します。フックストッパーはΦ4~6対応のものをご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする