中日販売
中日販売の 店舗運営用品
中日販売の ショッピングカート・かご・バッグ
中日販売の バスケットカート/収納
ミニカート43×60 ナイロン車 (ハンドル無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27617757
品番
7757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店内の様々な場所でご活用下さい。横連結可能。4論自在キャスターΦ6.5cmナイロン。
用途
ミニタイプのカート
色
ハイグレー
タイプ
4輪ストッパー付
奥行き(cm)
60
間口(cm)
43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ベース高さ12cm。ハンドル(別売)。スタッキング不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません