トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ポールスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27618064
品番
G1110
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
満水時約3kgの安定感あるスタンド台。 用途が広がる下部ゴム付
質量(kg)
3(満水時)
高さ(mm)
130
アズワン品番
64-9537-60
主材質
特殊合成樹脂(PVC)
穴径(mm)
26
直径(mm)
下部直径:235
注意
※水専用です。砂ではご使用いただけません。