トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
アクティブプレースポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27618107
品番
B7140A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きのポイントをおさえながら技を習得できるように手・足の運びと向きを指示するマーカーとしてもお使いいただけます。
材質
PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
形状
丸
厚さ(mm)
丸:約3、手:約2.5、足:約2.5、矢印:約3、ストレート:3
色
赤・青・黄・緑・紫・オレンジ
質量(g)
丸:約150、手:約50、足:40、矢印:約120、ストレート:100
直径(Φcm)
丸:約23
長さL×幅W(cm)
ストレート:約34×7.5
アズワン品番
64-9536-61