トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ダブルダッチダブルスロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27618168
品番
B3919
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
リズム感を楽しみながら運動できます。 回す人、跳ぶ人が息を合わせオリジナルの技に挑戦。
仕様
グリップ部ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
質量(g)
400
全長(m)
4.26