ナワトビHM-6M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27618177 品番B2862
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)

材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー 質量(g)300 長さ(cm)グリップ:15 ロープ長さ(m)6 太さ(mm)グリップ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27618177
2023-04-08
用途:
小学生の外遊び用です
医療・福祉・介護関連業

使いやすかったです!小学生がまわしても十分に扱えています。上手になっているので、次回は長いものの購入を検討中です。

対象商品:
27618177
2023-03-15
用途:
何人かで遊びます
医療・福祉・介護関連業

欲しい長さのもので、子どもも使いやすかったです。助かりました!

対象商品:
27618177
2022-12-28
用途:
子ども達の運動・遊びで
敷津浦小いきいき活動 様 (その他業種)

長縄は持ち手のところがしっかりしておりとても回しやすい。引っかかって体にあたっても痛くなく好評である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする