トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ナワトビHM-10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27618186
品番
B2863
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質
ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー
質量(g)
400
長さ(cm)
グリップ:15
ロープ長さ(m)
10
太さ(mm)
グリップ:33