トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ナワトビST10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27618204
品番
B2379
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
団体用ナワトビ
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ
SG基準認証品
低学年でもまわしやすいショートグリップ
収納に便利な専用ケース付
使用人数目安:大人約10人 子供約20人
用途
集団ナワトビ
付属品
専用ナイロンケース付
材質
グリップ:アルミ製、ロープ:ポリエチレン9mm金剛打
質量(kg)
1
規格
SG基準認証品
長さ(cm)
グリップ:32.5
人数
大人約10人、子供約20人
ロープ長さ(m)
10
太さ(mm)
グリップ:25
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。