トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ナワトビST6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27618229
品番
B7695
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ SG基準認証品 低学年でもまわしやすいショートグリップ 収納に便利な専用ケース付 使用人数目安:大人約6人 子供約12人
用途
団体用ナワトビ
付属品
専用ケース
質量(g)
600
規格
SG基準認証品
ロープ長さ(m)
6
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。