トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
長なわNS10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27618265
品番
B3049
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グループジャンプ専用長縄
色
オレンジ
質量(g)
450
材質(グリップ)
ビニールチューブ
ロープ長さ(m)
10
ロープ幅(mm)
8
材質(ロープ)
ポリエステル