ジャンプロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27618335 品番 B7665G
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

長さ調節機能付きナワトビ

仕様長さ調節可能 質量(g)90 材質(グリップ)プラスチック ロープ長さ(m)2.9 ロープ幅(mm)4.5 材質(ロープ)ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする