トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ジャンプロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27618344
品番
B7665M
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
長さ調節機能付きナワトビ
仕様
長さ調節可能
色
紫
質量(g)
90
材質(グリップ)
プラスチック
ロープ長さ(m)
2.9
ロープ幅(mm)
4.5
材質(ロープ)
ビニール