ジャンプロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ子供用 注文コード27618369 品番T2836
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

木製回転式グリップ

質量(g)134 タイプ子供用 規格SG基準認証品 材質(グリップ)木製回転式 ロープ長さ(m)約2.2 ロープ幅(mm)7 材質(ロープ)綿金剛打(中央ビニールチューブ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする