トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ジャンプロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
一般用
注文コード
27618378
品番
T2837
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製回転式グリップ
質量(g)
145
タイプ
一般用
規格
SG基準認証品
材質(グリップ)
木製回転式
ロープ長さ(m)
約3.1
ロープ幅(mm)
7
材質(ロープ)
綿金剛打(中央ビニールチューブ付)