トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
サポートパッド40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27618396
品番
H7243G
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
用途
逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド
材質
外被:ナイロン、中身:ポリエチレン
色
緑
直径(Φcm)
6.5
長さ(cm)
40