B2577R パカポコポコ トーエイライト 27618448 B2577R パカポコポコ トーエイライト 27618448

パカポコポコ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27618448 品番 B2577R
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

遊びながらバランス感覚を身につけよう 下部ゴム付で室内でも遊べます

仕様下部ゴム 材質PP、TPR 質量(g)250 耐荷重(kg)50 直径×高さ(cm)10(上部)14(下部)×12.5 ひも長(cm)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27618439
2023-01-09
用途:
子どもの運動療育
ビジョンアセスメント株式会社 様 (その他業種)

底のゴム部分がしっかりしていて、安定感も抜群。高さがしっかりとあるため、バランスをとって動いていくのに子どもたちが夢中です!大人気アイテムとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする