トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ソフトハイバウンズボール150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27618518
品番
B3464R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らかいのに弾みの大きい不思議なスポンジボール。 バウンドを活かしたボール運動が行えます。
直径(Φcm)
約15
質量(g)
約120
材質
スポンジ(表面特殊コーティング)
色
赤
用途
突き指しらずのたまつき練習。 バレーのレシーブも腕が痛くなりません。
アズワン品番
64-9510-68