トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ソフトエアカラーボール15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27618536
品番
B3809
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様
空気圧調節:球技ボール針使用
材質
PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
色
青・オレンジ・黄
質量(g)
200
直径(Φcm)
約15
アズワン品番
64-9532-01
注意
※出荷時に空気充填は行っておりません。空気を入れてご使用ください。