トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ソフトタッチゲームボール21
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27618563
品番
B3971Y
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途
ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。
仕様
空気針注入式
材質
PVC
色
黄
質量(g)
180
直径(Φcm)
約20〜21(2〜3号球相当)
アズワン品番
64-9532-18