B2301G タグベルト90 トーエイライト 27618606 B2301G タグベルト90 トーエイライト 27618606 B2301G タグベルト90 トーエイライト 27618606 B2301G タグベルト90 トーエイライト 27618606

タグベルト90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27618606 品番 B2301G
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

鬼ごっこをスポーティーに!
タグをうばい合うだけの簡単ゲーム。
面ファスナー式のタグは、柔らか素材でつかみやすいです。
手に優しい柔らかいウレタンタグ採用

用途鬼遊びなどのゲームの必需品。みんなでタグを取り合おう。 セット内容ベルト×1、タグ×2(同色2本) 材質ベルト:ポリプロピレン、タグ:ナイロン・ウレタン 質量(g)約40/セット タイプウエスト50〜85用 長さL×幅W(cm)タグ:約32×5、ベルト:約90×2.5 アズワン品番64-9508-52
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする